METABO HAMERBOOR SDS-PLUS 20X950 631810000
HM-hamerboor, SDS-plus, "Pro 4", 2 snijkanten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:631810000
Rubix:A0216562
Fabrikant:631810000
EAN:4007430444660






Productdetails : METABO HAMERBOOR SDS-PLUS 20X950 631810000
Maximale boorsnelheid door reductie van de wrijving en verbeterde slagoverdracht door speciale snijgeometrie op de beitelvormige boorpunt., Stabiele en duurzame centreerpunt voor nauwkeurig aanboren., Power Breakers veroorzaken microscheuren in het materiaal voor merkbaar sneller boren, Vergrote wapeningsfasen verminderen de waarschijnlijkheid van het vasthaken tijdens het raken van de wapening, Grote 2-spiraals wentelgeometrie met kernversteviging voor snel transport van het boormeel en maximale breukbestendigheid, Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, graniet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 1000 mm |
| Boordiameter | 20 mm |
| Snijlengte | 950 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,97 excl. BTW
/ stuk
€ 94,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen