Referenties
Metabo:626580000
Rubix:A0217652
Fabrikant:626580000
EAN:4007430198297

Productdetails : METABO KERNBOOR HM 23X55 MM 626580000
Kernboor-Ø 14 - 60 mm met Weldon-schacht 19 mm (3/4"), Kernboor-Ø vanaf 70 mm met Weldon-schacht 32 mm (1 1/4"), Inzetelement met passende centreerstift, Ook geschikt voor zwaarder gelegeerde staalsoorten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 23 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Snijlengte | 55 mm |
| Type schacht | din 1835 b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,45 excl. BTW
/ stuk
€ 79,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen