TITEX MACHINERUIMER HM H7 F2171-2.5

HM-machineruimers

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:F2171-2.5
Rubix:20300755
Fabrikant:6250214
EAN:4031132342146
TITEX MACHINERUIMER HM H7 F2171-2.5
Technische samenvatting
Nominale diameter (metriek)2,5 mm
Totale lengte59 mm
Diameter handvat4 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HM H7 F2171-2.5


VHM tot Ø 13 mm, boven Ø 13 mm VHM-kop
HM-machineruimers F2171-2.5

Toepassingen

Blind Hole

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)2,5 mm
Totale lengte59 mm
Diameter handvat4 mm
Materiaal mantelcarbide
Snijlengte16 mm
Aantal tanden4
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,14 excl. BTW
/ stuk
61,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen