TITEX MACHINERUIMER HM H7 F2171-7

HM-machineruimers

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:F2171-7
Rubix:20300766
Fabrikant:6250224
EAN:4031132342245
TITEX MACHINERUIMER HM H7 F2171-7
Technische samenvatting
Nominale diameter (metriek)7 mm
Totale lengte109 mm
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HM H7 F2171-7


VHM tot Ø 13 mm, boven Ø 13 mm VHM-kop
HM-machineruimers F2171-7

Toepassingen

Blind Hole

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)7 mm
Totale lengte109 mm
Diameter handvat8 mm
Materiaal mantelcarbide
Snijlengte31 mm
Aantal tanden6
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,04 excl. BTW
/ stuk
85,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen