Referenties
SKF:HN 16
Rubix:03100193
EAN:7316576610851

Productdetails : SKF HN 16 HAAKSLEUTEL
De SKF moersleutel, ook wel haaksleutel of SKF HN sleutel, is ontwikkeld voor het veilig, nauwkeurig aandraaien en losdraaien van borgmoeren in veeleisende industriële toepassingen. Deze sleutel is ideaal om een betrouwbare montage te garanderen zonder de mechanische componenten te beschadigen.
Kenmerken:
De moersleutel van SKF onderscheidt zich door het robuuste, functionele ontwerp. De sleutels zijn geschikt voor KM-moeren en andere moeren conform DIN 981 en DIN 1804, en bieden een veilige, efficiënte bediening. In tegenstelling tot verstelbare modellen is de straal van elke sleutel perfect afgestemd op de diameter van de moer, wat het risico op beschadiging van de onderdelen verkleint en de levensduur van de componenten verlengt. De met kunststof beklede handgreep zorgt voor een comfortabele grip en beschermt tegen olie, vet en vuil. Tegelijk voorkomt dit product direct contact met metaal. De ingebouwde opening in het handvat maakt praktische opslag mogelijk. Elke sleutel is bovendien voorzien van een lasergegraveerde aanduiding, wat een snelle, foutloze identificatie garandeert.
Specificaties:
• Compatibel met SKF-borgmoeren van de KM, N, AN, KMK, KMFE, KMT series
• Verkrijgbare modellen: HN 0 t/m HN 22
• Buitendiameter van compatibele moeren: 16 mm tot 145 mm
• Aantal beschikbare maten: 15
• Lasergegraveerde aanduiding voor eenvoudige identificatie
• Slipvaste handgreep met kunststofcoating
• Geboord gat voor wand- of rekopslag
• Ontworpen om elke beschadiging van de moerinkepingen te voorkomen
• Speciaal staal voor verhoogde weerstand
Normen:
• Voldoet aan DIN 1810
• Compatibel met moeren volgens DIN 981
• Ook compatibel met moeren volgens DIN 1804
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider op het gebied van lagers, afdichtingen, smering, mechatronica en industriële onderhoudssystemen. Het bedrijf werd in 1907 opgericht in Zweden, is vandaag de dag aanwezig in meer dan 130 landen en telt enkele duizenden distributeurs. Het investeert massaal in onderzoek en ontwikkeling met meer dan 40 technische centra over de hele wereld. Het merk heeft als missie wrijving te verminderen, machine-efficiëntie te verbeteren en de levensduur van machines te verlengen. Met een sterke focus op duurzaamheid zet SKF zich in om de impact van zijn oplossingen op het milieu te verminderen.
Kenmerken:
De moersleutel van SKF onderscheidt zich door het robuuste, functionele ontwerp. De sleutels zijn geschikt voor KM-moeren en andere moeren conform DIN 981 en DIN 1804, en bieden een veilige, efficiënte bediening. In tegenstelling tot verstelbare modellen is de straal van elke sleutel perfect afgestemd op de diameter van de moer, wat het risico op beschadiging van de onderdelen verkleint en de levensduur van de componenten verlengt. De met kunststof beklede handgreep zorgt voor een comfortabele grip en beschermt tegen olie, vet en vuil. Tegelijk voorkomt dit product direct contact met metaal. De ingebouwde opening in het handvat maakt praktische opslag mogelijk. Elke sleutel is bovendien voorzien van een lasergegraveerde aanduiding, wat een snelle, foutloze identificatie garandeert.
Specificaties:
• Compatibel met SKF-borgmoeren van de KM, N, AN, KMK, KMFE, KMT series
• Verkrijgbare modellen: HN 0 t/m HN 22
• Buitendiameter van compatibele moeren: 16 mm tot 145 mm
• Aantal beschikbare maten: 15
• Lasergegraveerde aanduiding voor eenvoudige identificatie
• Slipvaste handgreep met kunststofcoating
• Geboord gat voor wand- of rekopslag
• Ontworpen om elke beschadiging van de moerinkepingen te voorkomen
• Speciaal staal voor verhoogde weerstand
Normen:
• Voldoet aan DIN 1810
• Compatibel met moeren volgens DIN 981
• Ook compatibel met moeren volgens DIN 1804
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider op het gebied van lagers, afdichtingen, smering, mechatronica en industriële onderhoudssystemen. Het bedrijf werd in 1907 opgericht in Zweden, is vandaag de dag aanwezig in meer dan 130 landen en telt enkele duizenden distributeurs. Het investeert massaal in onderzoek en ontwikkeling met meer dan 40 technische centra over de hele wereld. Het merk heeft als missie wrijving te verminderen, machine-efficiëntie te verbeteren en de levensduur van machines te verlengen. Met een sterke focus op duurzaamheid zet SKF zich in om de impact van zijn oplossingen op het milieu te verminderen.
Sterke punten
• Verminderd risico op beschadiging van as en moer dankzij sleutels afgestemd op elke maat
• Veilige bediening dankzij comfortabele, antislipgreep
• Snel te identificeren door lasergegraveerde aanduiding op de sleutel
• Hoge mechanische sterkte voor intensief industrieel gebruik
• Veilige bediening dankzij comfortabele, antislipgreep
• Snel te identificeren door lasergegraveerde aanduiding op de sleutel
• Hoge mechanische sterkte voor intensief industrieel gebruik
Toepassingen
De SKF-haaksleutels van de HN serie zijn ontworpen voor onderhouds-, montage- en demontagetoepassingen in industriële omgevingen. Ze zijn bijzonder geschikt voor werkzaamheden aan lagers op conische zittingen, assen of moffen. Deze sleutels worden gebruikt in de maakindustrie, de auto-industrie, mechanische transmissiesystemen en productielijnen. Ze garanderen een snelle, veilige werking zonder beschadiging van de componenten, en zijn ideaal voor onderhoudswerkplaatsen, installateurs van lageroplossingen en servicetechnici op locatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 105 |
| Lengte | 284 mm |
| Type | haaksleutel |
| Afwerking | gehard |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,72 excl. BTW
/ stuk
€ 50,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
