Referenties
Metabo:0903064838
Rubix:A0200979
Fabrikant:0903064838
EAN:4003665503615

Technische samenvatting
| Materiaal | rvs |
|---|---|
| Type | hoekaansluitstuk (90°) |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1,5 '' |
Productdetails : METABO HOEKAANSLUITING RVS 903064838
Voor het aansluiten van dompelpompen op snelkoppelingen of afvoer-, zuig- en tuinslangen, 1 1/2"-ISD / 1 1/2"-USD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | rvs |
| Type | hoekaansluitstuk (90°) |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1,5 '' |
| Buitendiameter buis | 47,81 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,50 excl. BTW
/ stuk
€ 56,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen