Hoekcontactkogellager FAG 3213-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 38.1 mm

Hoekcontactkogellager 32..-BD-2HRS

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3213-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:03022304
Fabrikant:0631096620030
EAN:4064328202115
FAG 3213 BD/XL/2HRS/TVH/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3213 BD/XL/2HRS/TVH/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 32..-BD-2HRS, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, dubbelzijdige afdichtingslip, drukhoek α = 30 °
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1600 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte38,1 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie32..-bd-xl-2hrs-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Grenstoerental4300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r77000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr86000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 297,92 excl. BTW
/ stuk
€ 360,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.