Hoekcontactkogellager FAG 3211-BD-XL-TVH-C3, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 33.3 mm

Hoekcontactkogellager 32..-BD

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3211-BD-XL-TVH-C3
Rubix:03022284
Fabrikant:0631436820030
EAN:4064328178908
FAG 3211 BD/XL/TVH/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte33,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3211 BD/XL/TVH/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 32..-BD, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, drukhoek α = 30 °
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33,3x100x100 mm
Logistiek gewicht940 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte33,3 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Serie32..-bd-xl-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental7200 rpm
Grenstoerental7100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r51000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr61000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 153,93 excl. BTW
/ stuk
€ 186,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.