Hoekcontactkogellager FAG 3304-BD-XL-TVH-L285-C3, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 22.2 mm

Hoekcontactkogellager 33..-B

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3304-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:A0543241
Fabrikant:0701765070030
EAN:4064327818461
FAG 3304 BD/XL/TVH/L285/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte22,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3304 BD/XL/TVH/L285/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 33..-BD, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, drukhoek α = 30 °
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht218 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte22,2 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Serie33..-bd-xl-tvh
Kokerpolyamide
Referentietoerental10400 rpm
Grenstoerental14700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr24600 N
Aangepaste tariefcode84821090
79,11 excl. BTW
/ stuk
95,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.