Hoekcontactkogellager FAG 3306-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 30.2 mm

Hoekcontactkogellager 33..-BD-2HRS

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3306-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:03022394
Fabrikant:0627078500030
EAN:4012802478044
FAG 3306 BD/XL/2HRS/TVH/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte30,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3306 BD/XL/2HRS/TVH/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 33..-BD-2HRS, afmetingen conform DIN 628-3, dubbele rij, dubbelzijdige afdichtingslip, drukhoek α = 30 °
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht540 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte30,2 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie33..-bd-xl-2hrs-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Grenstoerental7800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43000 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
123,02 excl. BTW
/ stuk
148,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.