Hoekcontactkogellager FAG 7236-B-MP-UA, Buitendiameter: 320 mm | Binnendiameter: 180 mm | Breedte: 52 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7236-B-MP-UA
Rubix:03024506
Fabrikant:0167257350000
EAN:4012801572132

Productdetails : FAG 7236 B/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellager 72..-B-MP, enkelrijig, massieve messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x320x320 mm |
| Logistiek gewicht | 18900 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 320 mm |
| Breedte | 52 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 72..-b-mp |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2290 rpm |
| Grenstoerental | 3100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 380000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 280000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.171,55 excl. BTW
/ stuk
€ 3.837,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen