Hoekcontactkogellager FAG 7308-B-XL-MP-UA, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 23 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7308-B-XL-MP-UA
Rubix:03024608
Fabrikant:0167260060000
EAN:4012801166485
FAG 7308 B/XL/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7308 B/XL/MP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 73..-B-XL-MP, enkelrijig, X-life, massieve messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x90x90 mm
Logistiek gewicht657 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73..-b-xl-mp
Kokermessing
Referentietoerental7100 rpm
Grenstoerental13500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r34500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 176,39 excl. BTW
/ stuk
€ 213,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.