Hoekcontactkogellager FAG 7411-B-XL-MP, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 33 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7411-B-XL-MP
Rubix:03024880
Fabrikant:0191189020000
EAN:4012801284288

Productdetails : FAG 7411 B/XL/MP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellager 74..-B-XL-MP, enkele rij, X-life, massief messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 2642 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 4150 rpm |
| Grenstoerental | 8400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 82000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 110000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 588,58 excl. BTW
/ stuk
€ 712,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen