Hoekcontactkogellager FAG 3802-B-2Z-TVH-HLC, Buitendiameter: 24 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 7 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:3802-2Z-HLC
FAG:3802-B-2Z-TVH-HLC
Rubix:03127694
Fabrikant:0725311340000
EAN:4012802851083
FAG 3802 B/2Z/TVH/HLC HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3802 B/2Z/TVH/HLC HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Angular contact kogellager 38..-B-2RZ-TVH, dubbele rij, schilden, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht11,6 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte7 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee metalen schilden
Serie38..-b-2rz-tvh
Kokerpolyamide
Referentietoerental14900 rpm
Grenstoerental25000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1560 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2080 N
Aangepaste tariefcode84821010
€ 45,96 excl. BTW
/ stuk
€ 55,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.