Spillager FAG HCS7012-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 60 mm | Buitendiameter: 95 mm | Breedte: 18 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:HCS7012-C-T-P4S-UL
Rubix:03180498
Fabrikant:0384391820000
EAN:4012801483254

Productdetails : FAG HCS 7012 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Spindel lagers HCS70..-C, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 15°, met keramische ballen, lipafdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 412 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | hcs70..-c-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 18600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 936,13 excl. BTW
/ stuk
€ 1.132,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen