Spillager FAG HCS7010-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 50 mm | Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 16 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:HCS7010-C-T-P4S-UL
Rubix:03180494
Fabrikant:0384391660000
EAN:4012801483179
FAG HCS 7010 C/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HCS 7010 C/T/P4S/UL SPILLAGER


Spindel lagers HCS70..-C, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 15°, met keramische ballen, lipafdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht268 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte16 mm
Afdichtingopen
Seriehcs70..-c-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 776,49 excl. BTW
/ stuk
€ 939,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen