Spillager FAG XCS71912-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 60 mm | Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 13 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:XCS71912-E-T-P4S-UL
Rubix:03180767
Fabrikant:0387338620000
EAN:4026677590718
FAG XCS 71912 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG XCS 71912 E/T/P4S/UL SPILLAGER


Lagerspindels XCS719..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, lipafdichting aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties, met Cronidur-ringen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht181 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte13 mm
Afdichtingopen
Seriexcs719..-e-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19400 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.759,19 excl. BTW
/ stuk
2.128,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen