Spillager FAG HSS71917-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 85 mm | Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 18 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:HSS71917-C-T-P4S-UL
Rubix:03180752
Fabrikant:0384685650000
EAN:4012801737708
FAG HSS 71917 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG HSS 71917 C/T/P4S/UL SPILLAGER


Spillagers HSS719..-C aangepast, gekoppeld of in sets, contacthoek α = 15°, dubbelzijdige afdichtingslip, contactloos, beperkte toleranties
Spindle bearings HSS719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht536 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte18 mm
Afdichtingopen
Seriehss719..-c-t-p4s
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r17000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21200 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
760,71 excl. BTW
/ stuk
920,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen