Spillager FAG XC7004-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 20 mm | Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 12 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:XC7004-C-T-P4S-UL
Rubix:03035315
Fabrikant:0385727100000
EAN:4026677496270

Productdetails : FAG XC 7004 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Lagerspindels XC70..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, beperkte toleranties, met Cronidur-ringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 73 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | xc70..-c-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1910 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 788,97 excl. BTW
/ stuk
€ 954,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
