Hoekcontactkogellager FAG 3312-B-2RSR-TVH-L055-C3, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 54 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:3312-B-2RSR-TVH-L055-C3
Rubix:A0692909
Fabrikant:0388944590030
EAN:4026677910967

Productdetails : FAG 3312 B/2RSR/TVH/L055/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellager 33..-B-2RSR-TVH, dubbelrijig, afdichtingen, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2918 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 33..-2rsr |
| Koker | polyamide |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 484,00 excl. BTW
/ stuk
€ 585,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen