Hoekcontactkogellager FAG 3308-BD-XL-C3, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 36.5 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:3308-BD-XL-C3
Rubix:A0692799
Fabrikant:0713244530030
EAN:4064328124455
FAG 3308 BD/XL/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte36,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 3308 BD/XL/C3 HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG


Hoekcontactkogellager 33..-BD-XL, dubbele rij, X-life, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht990 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte36,5 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Serie33..-bd-xl
Referentietoerental7000 rpm
Grenstoerental8000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r48500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr67000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 166,82 excl. BTW
/ stuk
€ 201,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.