Spillager FAG XC7009-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 45 mm | Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 16 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:XC7009-E-T-P4S-UL
Rubix:03035326
Fabrikant:0385815070000
EAN:4026677517050

Productdetails : FAG XC 7009 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Lagerspindels XC70..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, beperkte toleranties, met Cronidur-ringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 260 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | xc70..-e-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 17800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.164,87 excl. BTW
/ stuk
€ 1.409,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
