Spillager FAG XC71900-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 10 mm | Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 6 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:XC71900-C-T-P4S-UL
Rubix:03035338
Fabrikant:0192972110000
EAN:4026677496980

Productdetails : FAG XC 71900 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Lagerspindels XC719..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, beperkte toleranties, met Cronidur-ringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9,7 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | xc719..-c-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 640,16 excl. BTW
/ stuk
€ 774,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
