Spillager FAG XCS7014-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 70 mm | Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 20 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:XCS7014-C-T-P4S-UL
Rubix:03035442
Fabrikant:0387926210000
EAN:4026677679796

Productdetails : FAG XCS 7014 C/T/P4S/UL SPILLAGER
Lagerspindels XCS70..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, lipafdichting aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties, met Cronidur-ringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 580 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | xcs70..-c-t-p4s |
| Koker | plastic |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.407,63 excl. BTW
/ stuk
€ 2.913,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
