Spillager FAG XCS71911-E-T-P4S-UL, Binnendiameter: 55 mm | Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 13 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:XCS71911-E-T-P4S-UL
Rubix:03035466
Fabrikant:0387174920000
EAN:4026677557643

Documenten
Productdetails : FAG XCS 71911 E/T/P4S/UL SPILLAGER
Lagerspindels XCS719..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, lipafdichting aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties, met Cronidur-ringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | xcs719..-e-t-p4s |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 18800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.604,55 excl. BTW
/ stuk
€ 1.941,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen