Spillager FAG HCS71907-C-T-P4S-UL, Binnendiameter: 35 mm | Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 10 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

FAG:HCS71907-C-T-P4S-UL
Rubix:03180539
Fabrikant:0384662950000
EAN:4012801733779
FAG HCS 71907 C/T/P4S/UL SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG HCS 71907 C/T/P4S/UL SPILLAGER


Spindel lagers HCS719..-E, aangepast, in paren of sets, contacthoek α = 25°, met keramische ballen, lipafdichtingen aan beide zijden, niet-contact, beperkte toleranties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht75 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte10 mm
Afdichtingopen
Seriehcs719..-c-t-p4s
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr6400 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 518,79 excl. BTW
/ stuk
€ 627,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen