Hoekcontactkogellager FAG 7218-B-XL-JP, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 90 mm | Breedte: 30 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7218-B-XL-JP
Rubix:03024404
Fabrikant:0191158730000
EAN:4026677046710

Productdetails : FAG 7218 B/XL/JP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2380 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 72..-b-xl-jp |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4550 rpm |
| Grenstoerental | 5500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 98000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 114000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 370,32 excl. BTW
/ stuk
€ 448,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen