Hoekcontactkogellager FAG 7224-B-XL-TVP, Buitendiameter: 215 mm | Binnendiameter: 120 mm | Breedte: 40 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7224-B-XL-TVP
Rubix:03024462
Fabrikant:0191161600000
EAN:4012801283212
FAG 7224 B/XL/TVP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7224 B/XL/TVP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5400 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter215 mm
Breedte40 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-tvp
Kokerpolyamide
Referentietoerental3700 rpm
Grenstoerental4000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r178000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr182000 N
€ 679,05 excl. BTW
/ stuk
€ 821,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.