Hoekcontactkogellager FAG 7317-B-XL-JP, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 41 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7317-B-XL-JP
Rubix:03024734
Fabrikant:0190033070000
EAN:4026677045232
FAG 7317 B/XL/JP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7317 B/XL/JP HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers 73..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4400 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73..-b-xl-jp
Kokerstaal
Referentietoerental4100 rpm
Grenstoerental4900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r138000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr167000 N
€ 599,47 excl. BTW
/ stuk
€ 725,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.