Hoekcontactkogellager FAG 7222-B-XL-TVP-UB, Buitendiameter: 200 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 38 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7222-B-XL-TVP-UB
Rubix:A0693155
Fabrikant:0882827400000
EAN:4054372618093
FAG 7222 B/XL/TVP/UB HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7222 B/XL/TVP/UB HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellager 72..-B-XL-TVP, eenrijig, X-life, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte38 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-tvp
Kokerpolyamide
Gewicht4,445 kg
Referentietoerental3950 rpm
Grenstoerental4350 rpm
Hoek40 °
Statische basisbelasting, radiaal - C0r154000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr167000 N
€ 649,91 excl. BTW
/ stuk
€ 786,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.