Hoekcontactkogellager FAG 3218-BB-2RS-TVH, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 90 mm | Breedte: 52.4 mm
Hoekcontactkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:3218-2RS
FAG:3218-BB-2RS-TVH
Rubix:03025069
Fabrikant:0959703390000
EAN:4064327516695

Productdetails : INA 3218 BB/S2RS/TVH HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Hoekcontactkogellager 32..-B-2RS-TVH, dubbele rij, afdichtingen, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 52,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 32 |
| Koker | polyamide |
| Grenstoerental | 2370 rpm |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 142000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 142000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 645,27 excl. BTW
/ stuk
€ 780,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen