Hoekcontactkogellager FAG 7213-B-XL-TVP-UA, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 23 mm
Hoekcontactkogellagers 72..-B
Zie technische informatieReferenties
FAG:7213-B-XL-TVP-UA
Rubix:03024322
Fabrikant:0167253870000
EAN:4012801166195

Productdetails : FAG 7213 B/XL/TVP/UA HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Sterke punten
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 1085 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 5700 rpm |
| Grenstoerental | 7600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 55000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 71000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,40 excl. BTW
/ stuk
€ 215,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen