Hoekcontactkogellager FAG 7214-B-XL-TVP-P5-UL, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 24 mm

Hoekcontactkogellagers 72..-B

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7214-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:03024336
Fabrikant:0191154660000
EAN:4012801282611
FAG 7214 B/XL/TVP/P5/UL HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7214 B/XL/TVP/P5/UL HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekige contact kogellagers 72..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Sterke punten

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x125x125 mm
Logistiek gewicht1120 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte24 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie72..-b-xl-tvp
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental5400 rpm
Grenstoerental7200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r62000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr74000 N
Aangepaste tariefcode84821090
370,32 excl. BTW
/ stuk
448,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.