Hoekcontactkogellager FAG 7306-B-XL-TVP-UO, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 19 mm
Hoekcontactkogellagers 73..-B
Zie technische informatieReferenties
FAG:7306-B-XL-TVP-UO
Rubix:03038611
Fabrikant:0167259210000
EAN:4012802329117

Productdetails : FAG 7306 B/XL/TVP/UO HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Hoekcontactkogellagers 73..-B, afmetingen conform DIN 628-1, contacthoek α = 40 °
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 342 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 8600 rpm |
| Grenstoerental | 13500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 22100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,99 excl. BTW
/ stuk
€ 102,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen