Hoekcontactkogellager FAG 7206-B-XL-TVP-UB, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 16 mm
Hoekig contactkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:7206-B-XL-TVP-UB
Rubix:A0693168
Fabrikant:0882817440000
EAN:4054372611353

Productdetails : FAG 7206 B/XL/TVP/UB HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Hoekcontactkogellager 72..-B-XL-TVP, eenrijig, X-life, kunststof kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | 72..-b-xl-tvp |
| Koker | nylon |
| Gewicht | 0,197 kg |
| Referentietoerental | 11200 rpm |
| Grenstoerental | 15800 rpm |
| Hoek | 40 ° |
| Nauwkeurigheid | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 23100 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,78 excl. BTW
/ stuk
€ 86,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen