SMC SCHUINE ZITTING VENTIEL JSB41-ST25AF-4S
Hoekzittingklep, luchtbediend type – JSB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:JSB41-ST25AF-4S
Rubix:A0726861
Fabrikant:JSB41-ST25AF-4S

Documenten
Productdetails : SMC SCHUINE ZITTING VENTIEL JSB41-ST25AF-4S
Toepasselijke vloeistof: lucht, water, stoom Debiet tot 87,5 (Cv-factor) Aansluitmaat: 3/8" tot 2" Materiaal behuizing: roestvrij staal 316L Materiaal actuator: roestvrij staal 304 Lange levensduur, tot 10 miljoen cycli (water en lucht).
Sterke punten
Toepasselijke vloeistof: lucht, water, stoom Debiet tot 87,5 (Cv-factor) Aansluitmaat: 3/8" tot 2" Materiaal behuizing: roestvrij staal 316L Materiaal actuator: roestvrij staal 304 Lange levensduur, tot 10 miljoen cycli (water en lucht).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | hoekzittingklep |
| Aantal poorten | 2 |
| Drukbereik | 1 mpa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,37 excl. BTW
/ stuk
€ 299,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen