SMC CILINDER MET WEGMETING CEP1B12-25

Hoge precisie slagleescilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CEP1B12-25
Rubix:05298677
SMC CILINDER MET WEGMETING CEP1B12-25

Technische samenvatting

Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Typehoge precisie slagleescilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET WEGMETING CEP1B12-25


De CE1-serie is een slagleescilinder met positieterugkoppeling. De uitgangspositie kan overal binnen de cilinderslag zijn. Metingen zijn mogelijk over het volledige slagbereik. De CE1-serie wordt aangeboden in boringmaten en is geschikt voor automatische omschakeling.
•High precision scale cylinder
•Resolution: 0.01mm
•Special scraper (IP-67)
•Home position can be anywhere within the cylinder stroke
•Auto switch capable

Mounting: B (Direct Mount Front Tapped Type)
Bore Size: 12mm equiv.
Stroke: 25mm
Connector: Connector
Sensor Cable Length: 05 M
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Sterke punten

•High precision scale cylinder
Special scraper (IP-67)
Home position can be anywhere within the cylinder stroke
Auto switch capable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht400 g
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Typehoge precisie slagleescilinder
Land van oorsprongJP
931,99 excl. BTW
/ stuk
1.127,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen