KARCHER HOGEDRUKREINIGER KOUD WATER HD 6/13 C PLUS 230V
Hogedrukreiniger HD 6/13 C+
Zie technische informatieReferenties
Kärcher:15142500
Rubix:25120121
EAN:4039784716865

Productdetails : KARCHER HOGEDRUKREINIGER KOUD WATER HD 6/13 C PLUS 230V
De HD 6/13 C+ is een uiterst ergonomische koudwaterhogedrukreiniger. Hij biedt een ongeëvenaarde prijs-kwaliteitverhouding. De HD 6/13 C+ is ontworpen voor meerdere toepassingen en is een kleine, veelzijdige professionele hogedrukreiniger. Een nieuwe motor-pompunit met een volledig messing watertoevoer vermijdt het risico op oxidatie en breuk bij schokken. Beschermd tegen elektrische overstroom door een thermische stroomonderbreker, is deze machine uiterst betrouwbaar, met een totale stop op de handgreep en een zichtbare oliepeilindicator. Het ontwerp van de HD 6/13 C+ op een rotomoulded chassis uit één stuk garandeert echte robuustheid. En het verticale ontwerp betekent dat hij extreem stabiel is. Een nieuw intrekbaar stuur en grote rubberen wielen geven hem een ongeëvenaarde wendbaarheid. Er is geen vergelijking mogelijk: hij is stabiel, gemakkelijk te vervoeren en neemt weinig ruimte in... deze 'kleine pro' is een echt wonder van ergonomie!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Debiet | 560 l/h |
| Druk | 130 bar |
| Hogedrukslang | 10 m |
| Voeding | 230 V |
| Vermogen | 2700 W |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.042,25 excl. BTW
/ stuk
€ 1.261,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
