NILFISK HOGEDRUKREINIGER KOUD MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
Hogedrukreiniger POSEIDON
Zie technische informatieReferenties
Nilfisk:107146711
Rubix:39010086
EAN:4005337188748

Productdetails : NILFISK HOGEDRUKREINIGER KOUD MC 5M-200/1050 400/3/50 EU
De medium-klasse Nilfisk POSEIDON 5 PA-serie biedt de gebruiker de meest veelzijdig inzetbare koudwaterhogedrukreiniger-serie. Nilfisk is erin geslaagd ongekende mobiliteit en gebruiksgemak te combineren met robuustheid, optimale service, transport- en opberggemak. Zeer geschikt voor gebruik in de agrarische sector, de industrie, de bouw en de automotive.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Druk | 200 bar |
| Voeding | 400 V |
| Vermogen | 4600 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.646,73 excl. BTW
/ stuk
€ 3.202,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
