KARCHER HOGEDRUKREINIGER KOUD WATER HD 8/18-4 M PLUS 400V
Hogedrukreiniger HD 8/18-4 M Plus
Zie technische informatieReferenties
Kärcher:1.524-972.0
Rubix:A0092115
Fabrikant:15249720
EAN:4054278364957

Productdetails : KARCHER HOGEDRUKREINIGER KOUD WATER HD 8/18-4 M PLUS 400V
Betrouwbaar en robuust, maar toch eenvoudig in gebruik. De middenklasse HD is geschikt voor zowel verticaal als horizontaal gebruik. Biedt ook ruimte voor het opbergen van alle benodigde accessoires. De hogedrukpomp en elektrische systemen zijn snel en eenvoudig toegankelijk.
De hogedrukreiniger uit het middensegment kenmerkt zich door zijn veelzijdigheid. Industriële klanten, klanten uit de transportsector en de bouwsector kunnen nu profiteren van krachtige en robuuste compacte machines.
Sterke punten
• Hoogwaardige uitrusting. Automatische drukverlaging verlengt de levensduur van het apparaat. Krachtige, 4-polige, langzaam draaiende elektromotor. Hoogwaardige messing cilinderkop.
• Hoge mobiliteit. De transportgreep kan met één druk op de knop worden ingeklapt, waardoor het apparaat compacter wordt en minder opslagruimte nodig heeft. Eenvoudig op te bergen en te vervoeren in servicevoertuigen. Geïntegreerde opbergmogelijkheden verkorten de insteltijd voor gebruik.
• Onderhoudsvriendelijk. Gemakkelijke toegang tot de cilinderkop door het openen van de onderkant van het apparaat. Snelle toegang tot de elektriciteitskast door het verwijderen van een speciale afdekking. Gemakkelijk toegankelijke waterfilter die de pomp beschermt tegen verontreinigingen in het water dat aan het apparaat wordt toegevoerd.
• Oplossingen die efficiëntie en tijdbesparing garanderen. EASY!Force-hogedrukpistool EASY!Lock-bevestigingssysteem voor accessoires: duurzaam en robuust.
• Energiebesparing. De nieuw ontwikkelde 3-zuiger axiale pomp vermindert stroom- en drukverliezen. 20% meer reinigingsprestaties en energiebesparing
• Flexibiliteit in gebruik. Ontworpen voor gebruik in verticale en horizontale positie. Maximale stabiliteit tijdens liggend gebruik wanneer de wielen de grond niet raken.
• Hoge mobiliteit. De transportgreep kan met één druk op de knop worden ingeklapt, waardoor het apparaat compacter wordt en minder opslagruimte nodig heeft. Eenvoudig op te bergen en te vervoeren in servicevoertuigen. Geïntegreerde opbergmogelijkheden verkorten de insteltijd voor gebruik.
• Onderhoudsvriendelijk. Gemakkelijke toegang tot de cilinderkop door het openen van de onderkant van het apparaat. Snelle toegang tot de elektriciteitskast door het verwijderen van een speciale afdekking. Gemakkelijk toegankelijke waterfilter die de pomp beschermt tegen verontreinigingen in het water dat aan het apparaat wordt toegevoerd.
• Oplossingen die efficiëntie en tijdbesparing garanderen. EASY!Force-hogedrukpistool EASY!Lock-bevestigingssysteem voor accessoires: duurzaam en robuust.
• Energiebesparing. De nieuw ontwikkelde 3-zuiger axiale pomp vermindert stroom- en drukverliezen. 20% meer reinigingsprestaties en energiebesparing
• Flexibiliteit in gebruik. Ontworpen voor gebruik in verticale en horizontale positie. Maximale stabiliteit tijdens liggend gebruik wanneer de wielen de grond niet raken.
Toepassingen
• Uitstekend geschikt voor het reinigen van voertuigen, in transport en in de industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Debiet | 760 l/h |
| Druk | 180 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.030,75 excl. BTW
/ stuk
€ 2.457,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
