KARCHER HOGEDRUKREINIGER KOUD WATER HD 10/15-4 CAGE FOOD 400
Hogedrukreiniger HD 10/15-4 Cage Food
Zie technische informatieReferenties
Kärcher:1.353-908.0
Rubix:A0091908
Fabrikant:1.353-908.0
EAN:4054278157924



Productdetails : KARCHER HOGEDRUKREINIGER KOUD WATER HD 10/15-4 CAGE FOOD 400
De HD 10/15-4 Cage Food is geschikt voor reinigingswerkzaamheden in de voedingsmiddelenindustrie. Alle onderdelen waar water doorheen stroomt, zijn gemaakt van roestvrij staal of hoogwaardig messing. Het EASY!Force Food-pistool met een uitzonderlijk lange levensduur voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie is bestand tegen zout water. De EASY!Force-technologie reduceert de kracht die nodig is om de trekker van het pistool ingedrukt te houden tot nul. Bovendien is het apparaat uitgerust met het EASY!Lock-bevestigingssysteem, waarmee de uitrusting 5 keer sneller kan worden verwisseld dan bij een traditioneel schroefdraadsysteem. De hogedrukslang voor de HD 10/15-4 Cage Food is ideaal voor gebruik in omgevingen met hogere hygiënische normen. Hij is bekleed met een materiaal dat bestand is tegen dierlijk vet en niet afgeeft. Voorzien van een draaikoppeling om te voorkomen dat de slang tijdens het gebruik in de knoop raakt.
Het apparaat is bedoeld voor reinigingswerkzaamheden in de voedingsindustrie in omgevingen met verhoogde hygiënische normen.
Sterke punten
• Voldoet aan verhoogde hygiënische normen. Roestvrij staal. Alle onderdelen die in contact kunnen komen met water zijn gemaakt van een speciale messinglegering.
• Effectieve reiniging. Ondersteunende pomp voor gebruik met water met een temperatuur tot 85 °C. Goedgekeurd voor gebruik met chloorhoudende reinigingsmiddelen, bijv. RM 734.
• Voor werkzaamheden in omgevingen met verhoogde hygiënenormen. Laat geen sporen achter op de ondergrond, gemakkelijk te manoeuvreren. Grijze, niet-afgevende slang.
• Bespaart energie en tijd: EASY!Force hogedrukpistool en EASY!Lock bevestigingssysteem. Moeiteloos werken: EASY!Force hogedrukpistool EASY!Lock bevestigingssysteem: duurzaam en robuust.
• Effectieve reiniging. Ondersteunende pomp voor gebruik met water met een temperatuur tot 85 °C. Goedgekeurd voor gebruik met chloorhoudende reinigingsmiddelen, bijv. RM 734.
• Voor werkzaamheden in omgevingen met verhoogde hygiënenormen. Laat geen sporen achter op de ondergrond, gemakkelijk te manoeuvreren. Grijze, niet-afgevende slang.
• Bespaart energie en tijd: EASY!Force hogedrukpistool en EASY!Lock bevestigingssysteem. Moeiteloos werken: EASY!Force hogedrukpistool EASY!Lock bevestigingssysteem: duurzaam en robuust.
Toepassingen
Het apparaat wordt met name aanbevolen voor voedselverwerkende bedrijven en voedselproducerende bedrijven.
Ook zeer geschikt voor slagerijen en grootkeukens.
Ook zeer geschikt voor slagerijen en grootkeukens.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Debiet | 990 l/h |
| Druk | 145 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.231,81 excl. BTW
/ stuk
€ 8.750,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
