NILFISK HD REINIGER KOUDWATER MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Hogedrukreiniger POSEIDON
Zie technische informatieReferenties
Nilfisk:301002619
Rubix:39010027
EAN:4005337114549

Productdetails : NILFISK HD REINIGER KOUDWATER MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
De ultieme Nilfisk koudwaterhogedrukreiniger voorzien van een pomp met een zeer hoge watercapaciteit en werkdruk. Ideaal voor de agrarische sector, bouwnijverheid of voor de voedingsmiddelenindustrie. De Nilfisk POSEIDON 8 combineert de voordelen van een hoge watercapaciteit en werkdruk voor zowel de verwijdering van hardnekkige vervuiling als ook het afspoelen van grotere hoeveelheden losse vervuiling. De Nilfisk POSEIDON 8 biedt de mogelijkheid voor 1 of 2 gebruikers gelijktijdig - voor de uitvoering van twee reinigingstaken tegelijk. De POSEIDON 8 is uitgerust met een heavy-duty C3 motor-pompunit.
Sterke punten
•Ceramic pistons for longer working life;Simple and easy to use
Parking brake
Parking brake
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Druk | 160 bar |
| Voeding | 400 V |
| Vermogen | 14500 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.916,21 excl. BTW
/ stuk
€ 7.158,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
