SPARTEX HOGEDRUKREINIGER 160SPG - 855049
Hogedrukreiniger 160 SPG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:855049
Rubix:25850012
EAN:3660338105548

Documenten
Productdetails : SPARTEX HOGEDRUKREINIGER 160SPG - 855049
Krachtige en handzame hogedrukreiniger voor snelle en doeltreffende reiniging. Geschikt voor het professioneel reinigen van werkplaatsen, industriële ruimtes, middelgrote voertuigen...
Druk (maximaal): 160 bar
Werkdruk: 135 bar
Waterrendement (maximaal): 600 l/h
Spanning / Vermogen: 230 V / 3 kW
Rotatiesnelheid: 2800 tpm
Pomp: Axiaal, van messing
Zuigers: RVS
Tanks voor schoonmaakmiddelen: 2 x 0,6 liter
Manometer: ja
Lengte van de stroomkabel: 5 m
Lengte van de slang: 12 m
Afmetingen (LxBxH cm): 38 x 33 x 84
Gewicht: 24 kg
2 JAAR GARANTIE
Druk (maximaal): 160 bar
Werkdruk: 135 bar
Waterrendement (maximaal): 600 l/h
Spanning / Vermogen: 230 V / 3 kW
Rotatiesnelheid: 2800 tpm
Pomp: Axiaal, van messing
Zuigers: RVS
Tanks voor schoonmaakmiddelen: 2 x 0,6 liter
Manometer: ja
Lengte van de stroomkabel: 5 m
Lengte van de slang: 12 m
Afmetingen (LxBxH cm): 38 x 33 x 84
Gewicht: 24 kg
2 JAAR GARANTIE
Sterke punten
Producten voor deze reeks:
- Spuit voor meerdere stralen (Hoge en lage druk)
- Roterende sproeier
- Verlengd spuitpistool
- Spuit voor meerdere stralen (Hoge en lage druk)
- Roterende sproeier
- Verlengd spuitpistool
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Debiet | 600 l/h |
| Druk | 160 bar |
| Hogedrukslang | 12 m |
| Voeding | 230 V |
| Vermogen | 3000 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 820,99 excl. BTW
/ stuk
€ 993,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden