Referenties
Portwest:CD883DRR46
Rubix:A0618820
EAN:5036108397723

Productdetails : PORTWEST BROEK MET HOLSTER STRETCH WX2 ECO CD883 ROOD MT 46
Een duurzame katoen-polyestermix zorgt voor zowel hoge prestaties en een maximaal werkbereik als comfort. Stretchpanelen zorgen voor bewegingsvrijheid. Slimme kenmerken zijn onder meer multifunctionele holsterzakken, kniebeschermerszakken aan de bovenkant en een gemakkelijk toegankelijke multifunctionele dijbeenzak voor het veilig opbergen van telefoon, sleutels en gereedschap.
Sterke punten
•Geproduceerd met 31 gerecyclede PET-flessen
Flexibele panelen op belangrijke plaatsen verhogen het gebruikscomfort en de bewegingsvrijheid
Kniebeschermerszakken met stretchpanelen zorgen voor comfortabele bewegingen
Cargozakken met ritssluiting en klep voor veilige opslag
10 ruime zakken
Duurzaam polyester-katoen met de hoogste parameters voor langdurig comfort op het werk
Lijntasje
Met de hamerklem kun je je hamer veilig vasthouden
Kniebeschermerszakken voor eenvoudig inbrengen
Handige cargozak
Smartphonzak
Flexibele panelen op belangrijke plaatsen verhogen het gebruikscomfort en de bewegingsvrijheid
Kniebeschermerszakken met stretchpanelen zorgen voor comfortabele bewegingen
Cargozakken met ritssluiting en klep voor veilige opslag
10 ruime zakken
Duurzaam polyester-katoen met de hoogste parameters voor langdurig comfort op het werk
Lijntasje
Met de hamerklem kun je je hamer veilig vasthouden
Kniebeschermerszakken voor eenvoudig inbrengen
Handige cargozak
Smartphonzak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,92 excl. BTW
/ stuk
€ 50,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
46