MITUTOYO 2-PUNTS BINNENSCHROEFMAAT 5-6MM 368-005

HOLTEST 3-toets binnenschroefmaat zonder ring en verlenging blinde gaten - 368 Serie

Zie technische informatie
Referenties
Mitutoyo:368-005
Rubix:A0214547
EAN:4946368080505
MITUTOYO 2-PUNTS BINNENSCHROEFMAAT 5-6MM 368-005
Technische samenvatting
Meetbereik, minimaal5 mm
Meetbereik, maximaal6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MITUTOYO 2-PUNTS BINNENSCHROEFMAAT 5-6MM 368-005


Aflezing tot 12 mm: 0,001 mm boven 12 mm: 0,005 mm. Analoog. Metrische meeteenheid. Afmetingen: L1 : 22 mm ; L2 : 113 - 114 mm ; c :2 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal5 mm
Meetbereik, maximaal6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
837,00 excl. BTW
/ stuk
1.012,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen