CUTLINE EXTERNE MICROMETER 250-275MM 892006
Micrometers buiten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:892006
Rubix:A0402319
EAN:3660338446092

Documenten
Productdetails : CUTLINE EXTERNE MICROMETER 250-275MM 892006
Normen: DIN 863
EXTERNE MICROMETER 250-275MM
Sterke punten
Licht ontwerp
Metrische verdeling
Metrische verdeling
Toepassingen
Buiten micrometer
Hardmetalen oppervlakken, overlappend, spindelgehard en geaard
Vergrendelingshendel voor snelle en nauwkeurige bevestiging
Voor gebruik in de werkplaats
Hardmetalen oppervlakken, overlappend, spindelgehard en geaard
Vergrendelingshendel voor snelle en nauwkeurige bevestiging
Voor gebruik in de werkplaats
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 250 mm |
| Meetbereik, maximaal | 275 mm |
| Spildiameter | 6,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,13 excl. BTW
/ stuk
€ 134,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen