BOSCH EXPERT ACCU 5.5AH EXBA18V-55 1600A036Z6

Hoog vermogen gecombineerd met langere looptijd

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:1600A036Z6
Rubix:A0854367
Fabrikant:1600A036Z6
EAN:4053423341041
BOSCH EXPERT ACCU 5.5AH EXBA18V-55 1600A036Z6

Technische samenvatting

Capaciteit5,5 Ah
Spanning18 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH EXPERT ACCU 5.5AH EXBA18V-55 1600A036Z6


De Expert-accu EXBA18V-55 met hoog vermogen levert een maximaal vermogen tot 2.000 W voor veeleisende toepassingen gecombineerd met een langere looptijd (gebaseerd op interne laboratoriumtests; onmiddellijk maximaal vermogen met een volledig opgeladen, nieuwe accu). De cellen met hoog vermogen zijn ontwikkeld voor exceptionele prestaties en bieden zowel een superieur vermogen als een uitmuntende energiedichtheid. Met de versterkte robuuste behuizing en het uitstekende warmtemanagement van COOLPACK 2.0 biedt de EXBA18V-55 een lange levensduur en is zodoende ideaal voor professionals die vertrouwen op robuustheid en prestaties. De EXBA18V-55 heeft een vergroot temperatuurbereik voor opladen bij een accutemperatuur van -10°C tot +55°C bij het gebruik van de EXAL18V2-320 en EXAL18V-160. Hij is voorzien van een aanduiding met 5 leds die de laadstatus met de resterende capaciteit aangeeft en defectrisico-detectie. Compatibel met het Bosch Professional 18V System en met AMPShare, de accu-alliantie van meerdere merken. Hij kan met de EXAL18V2-320 of EXAL18V-160 in slechts 31 minuten helemaal opgeladen worden, en weegt slechts 1,02 kg.

Sterke punten

• Tot wel 2 x het maximale vermogen van de GBA 18V 4.0Ah Professional
• Hoog vermogen: Maximaal vermogen tot wel 2.000 W voor veeleisende toepassingen (gebaseerd op gegevens van interne laboratoriumtests; onmiddellijk maximaal vermogen, volledig opgeladen, nieuwe accu)
• Cellen met hoog vermogen: Hoog vermogen en uitmuntende energiedichtheid
• Lange levensduur: Robuust ontwerp, versterkte behuizing en uitmuntend warmtemanagement met COOLPACK 2.0
• Eén accu voor alles: Compatibel met het Bosch Professional 18V System en met AMPShare, de accu-alliantie van meerdere merken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Capaciteit5,5 Ah
Spanning18 V
Modelexba18v-55
Gewicht1,2 kg
155,61 excl. BTW
/ stuk
188,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen