BOSCH EXPERT ACCU 4.0AH EXBA18V-40 1600A036YW
Hoog vermogen in een zeer compact ontwerp
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:1600A036YW
Rubix:A0854368
Fabrikant:1600A036YW
EAN:4053423341027






Documenten
Productdetails : BOSCH EXPERT ACCU 4.0AH EXBA18V-40 1600A036YW
De Expert-accu EXBA18V-40 met hoog vermogen levert een maximaal vermogen tot 2.000 W voor veeleisende toepassingen (gebaseerd op interne laboratoriumtests; onmiddellijk maximaal vermogen met een volledig opgeladen, nieuwe accu) in een zeer compact ontwerp. Hij maakt gebruik van de geavanceerde tabloze celtechnologie, terwijl conventionele accu's zijn voorzien van multi-tab cellen waarbij maar twee tabs als stroompaden worden gebruikt. Dit vormt een knelpunt dat de weerstand van de accu verhoogt. Tabloze celtechnologie verwijdert dit knelpunt. In plaats van maar twee stroompaden biedt deze talloze parallelle stroompaden. Het resultaat: minder weerstand, minder warmte, indrukwekkend vermogen en een uitmuntende energiedichtheid. Met de nieuwe versterkte robuuste behuizing, het uitstekende warmtemanagement van COOLPACK 2.0 en tabloze celtechnologie heeft de EXBA18V-40 een lange levensduur en is zodoende ideaal voor professionals die vertrouwen op robuustheid en prestaties.
De EXBA18V-40 heeft een vergroot temperatuurbereik voor opladen bij een accutemperatuur van -10°C tot +55°C bij het gebruik van de EXAL18V2-320 of de EXAL18V-160. Hij is voorzien van een aanduiding met 5 leds die de laadstatus met de resterende capaciteit aangeeft en defectrisico-detectie. Compatibel met het Bosch Professional 18V System en met AMPShare, de accu-alliantie van meerdere merken.
Hij kan met de EXAL18V2-320 of de EXAL18V-160 in slechts 30 minuten helemaal opgeladen worden, en weegt slechts 605 g.
Sterke punten
• Tot wel 2 x het maximale vermogen van de GBA 18V 4.0Ah Professional• Hoog vermogen: Maximaal vermogen tot wel 2.000 W voor veeleisende toepassingen (gegevens van interne laboratoriumtests; onmiddellijk maximaal vermogen met volledig opgeladen, nieuwe accu)• Tabloze cellen met hoog vermogen: Minder inwendige weerstand voor hoog vermogen en uitmuntende energiedichtheid• Lange levensduur: Robuust ontwerp, versterkte behuizing en uitmuntend warmtemanagement met COOLPACK 2.0 en tabloze celtechnologie• Eén accu voor alles: Compatibel met het Bosch Professional 18V System en met AMPShare, de accu-alliantie van meerdere merken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Capaciteit | 4 Ah |
| Spanning | 18 V |
| Model | exba18v-40 |
| Gewicht | 0,83 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,83 excl. BTW
/ stuk
€ 124,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen