FACOM 1/2 RATEL MET VERGRENDELING EN FLEX HEAD SXL.171PB

Hoogwaardige 1/2" stofdichte ratel met verlengbare handgreep en flexibele kopvergrendeling

Zie technische informatie

Referenties

Facom:SXL.171PB
Rubix:10105056
EAN:3662424003288
FACOM 1/2 RATEL MET VERGRENDELING EN FLEX HEAD SXL.171PB

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Lengte304 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM 1/2 RATEL MET VERGRENDELING EN FLEX HEAD SXL.171PB


Deze Facom ratel met uitschuifbare handgreep, vergrendeling en flex head combineert robuustheid, gebruiksgemak en veiligheid. Dankzij de 180° kantelbare kop en het hoogprecisie-mechanisme garandeert dit gereedschap een betrouwbare bevestiging, zelfs in krappe ruimtes. Deze ratel is stofdicht, onderhoudsvrij en is voorzien van een vergrendelingssysteem voor doppen, wat zorgt voor een uitzonderlijke levensduur en verlies van gereedschap tijdens werkzaamheden voorkomt.

Kenmerken:
Deze ratel is uitgerust met een 72-tandsmechanisme dat een terugstelhoek van slechts 5° mogelijk maakt, ideaal voor werk in nauwe zones. De lengte is verstelbaar van 304 tot 437 mm via 8 vergrendelbare posities met klikstop, wat een perfecte stabiliteit tijdens gebruik garandeert. De 180° kantelbare kop is geremd om de gewenste stand vast te houden, zelfs met een dop bevestigd, en vergemakkelijkt zo de toegang tot moeilijk bereikbare plekken. Het veiligheidsvergrendelingssysteem voorkomt dat doppen verloren gaan in machines en garandeert zo een betrouwbare en ononderbroken werking. Het “handpalm”-systeem voorkomt onbedoelde omschakeling van de draairichting bij het uitoefenen van druk. De bi-materiaal handgreep van elastomeer is bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen en biedt comfort en duurzaamheid. De omschakelhefboom is eenvoudig te bedienen, zelfs met handschoenen, en maakt de draairichting duidelijk zichtbaar. De satijnverchroomde afwerking zorgt bovendien voor uitstekende corrosiebestendigheid.

Specificaties:
• Terugstelhoek: 5°
• Aantal tanden: 72
• Aandrijving: 1/2" vierkant
• Diameter: 37 mm
• Hoogte: 37 mm
• Lengte: 304 mm
• Nettogewicht: 0,83 kg
• Handgreepmateriaal: bi-materiaal
• Afwerking: satijnchroom
• Omschakeling: hefboom
• Ophangbaar: ja
• Handgreep: ja
• Uitschuifbare handgreep: ja
• Vergrendelsysteem voor doppen: ja
• Flexibele kop: ja
• Ophangoog: ja

Normen:
Dit product voldoet aan de ISO 3315 norm, die de prestatie- en veiligheidseisen vastlegt voor ratels die worden gebruikt met verwisselbare doppen. Deze norm garandeert mechanische betrouwbaarheid en slijtvastheid van het gereedschap in een professionele context.

Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een toonaangevende speler op het gebied van professioneel handgereedschap. Het bedrijf ontwerpt robuust, innovatief en duurzaam gereedschap voor de industrie, de auto-industrie en de luchtvaart. Facom is aanwezig in meer dan 100 landen en zet in op kwaliteit, veiligheid en voortdurende innovatie om te voldoen aan de eisen van zijn professionele gebruikers.

Sterke punten

• 180° kantelbare, geremde kop voor optimale stabiliteit, zelfs met dop bevestigd
• 72-tandsmechanisme met een terugstelhoek van 5° voor nauwkeurig werk
• Veiligheidsvergrendeling van doppen voorkomt verlies tijdens gebruik
• Bi-materiaal elastomeer handgreep, bestand tegen agressieve oplosmiddelen
• Satijnverchroomde afwerking, corrosiebestendig en eenvoudig te reinigen
• Omschakelhefboom eenvoudig te bedienen, ook met handschoenen
• “Handpalm”-systeem voorkomt onbedoelde omschakeling
• Ophangoog voor veilig werken op hoogte

Toepassingen

Deze ratel wordt aanbevolen voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden in de industriële sector, algemene mechanica, de auto-industrie en luchtvaart, met name in stoffige of vochtige omgevingen. Dankzij het ophangoog is dit model ook geschikt voor werkzaamheden op hoogte. De compacte bouw en bestendigheid tegen agressieve oplosmiddelen maken dit gereedschap onmisbaar in werkplaatsen, productielijnen en omgevingen waar chemische stoffen aanwezig zijn. Dit model is ideaal voor onderhoudstechnici, monteurs en industriële operators die betrouwbaarheid en gebruikscomfort eisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/2 ''
Lengte304 mm
Diameter37 mm
Gewicht830 g
€ 77,00 excl. BTW
/ stuk
€ 93,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden