BAHCO INSTEEKRATEL ROND 24X32 3/4 24R-3/4
Ronde omkeerbare ratelkop, rechthoekige bevestiging
Zie technische informatieReferenties
Bahco:24R-3/4
Rubix:A0768480
EAN:7314150365944

Productdetails : BAHCO INSTEEKRATEL ROND 24X32 3/4 24R-3/4
- Ronde omkeerbare ratel met 45 tanden
- De bit wordt aan de momentsleutel bevestigd via een veerbelaste intrekbare kogel
- Het volledige assortiment omvat maten van 9x12 tot 27x36, geleidingsvierkanten van 1/4" tot 1", max. koppel van 30 Nm tot 2500 Nm
- Compatibel met 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24 steeksleutels
Sterke punten
Round Ratchet Head with Rectangular Connector
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Lengte | 106 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 263,19 excl. BTW
/ stuk
€ 318,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
